EPS530 エレキギター弦 D'Addario 81370995

エレキギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個タイプ[Extra-Super Light] 1st:0.008、2nd:0.010、3rd:0.015、4th:0.021、5th:0.030、6th:0.038注文コード81370995品番EPS530
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

D'Addario製品の中でも最も磁力が高く、かつブライトなサウンドが特徴のエレキギター弦。 特殊な合金を使用することで、良質なハーモニーが実現し、クランチ、サスティンが飛躍的に向上します。

タイプ[Extra-Super Light] 1st:0.008、2nd:0.010、3rd:0.015、4th:0.021、5th:0.030、6th:0.038
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする