曜日別特売
ECB81SL ベース弦 D'Addario 81371178

ベース弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個タイプ[Super Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100注文コード81371178品番ECB81SL
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ヘックスコア(六角芯線)の周りに、下地となるベースの巻弦を施し、その上にフラットなリボン形状の巻弦を巻きつけた特殊構造となっています。ワインディング後の精密な研磨により驚くほどの滑らかな弦に仕上がりました。

タイプ[Super Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする