商品レビューを投稿する内容量1個タイプ[Super Light] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.023、5th:0.031、6th:0.041注文コード81371379品番EPN120
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)
エレキ弦の発祥はニッケルメッキ加工弦が開発される以前の1950年代に遡ります。 その当時、ピュアニッケルといえば主に合金が使用されていました。 ピュアニッケル弦は温かみのあるビンテージサウンドが最大の特徴となっています。