曜日別特売
EJ20 エレキギター弦 D'Addario 81371589

エレキギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個タイプ[Jazz Extra-Light] 1st:0.010、2nd:0.014、3rd:0.022、4th:0.030、5th:0.038、6th:0.049注文コード81371589品番EJ20
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

独特なブライトサウンド、素晴らしいイントネーション。世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたエレキ弦のスタンダード。

タイプ[Jazz Extra-Light] 1st:0.010、2nd:0.014、3rd:0.022、4th:0.030、5th:0.038、6th:0.049
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする