D'Addario
エレキギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
[Baritone-Medium] 1st:0.014、2nd:0.018、3rd:0.026、4th:0.044、5th:0.056、6th:0.068
注文コード
81372088
品番
EXL157
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
独特なブライトサウンド、素晴らしいイントネーション。世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたエレキ弦のスタンダード。
タイプ
[Baritone-Medium] 1st:0.014、2nd:0.018、3rd:0.026、4th:0.044、5th:0.056、6th:0.068