曜日別特売
EXL12010P エレキギター弦 D'Addario 81373068

エレキギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個(10セット)タイプ[Super Light] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.024、5th:0.032、6th:0.042注文コード81373068品番EXL12010P
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

D'Addarioマルチパック・シリーズは、10セット入りのお得なパック弦です。それぞれのセット弦は個別に特殊ポリマーパックで密閉されており、長期間劣化することはありません。

タイプ[Super Light] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.024、5th:0.032、6th:0.042
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする