LIK18 今日のお手紙 ミモザ 古川紙工 81374006

今日のお手紙 ミモザLIK18

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81374006
品番
LIK18
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

便箋4枚 縦封筒2枚入

材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
20
奥行(mm)
3
縦(mm)
184
横(mm)
95
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする