A2637N26 Anker Nano Charger (20W) Anker(アンカー) 81374170

A2637N26 Anker Nano Charger (20W) Anker(アンカー) 81374170
A2637N26 Anker Nano Charger (20W) Anker(アンカー) 81374170
A2637N26 Anker Nano Charger (20W) Anker(アンカー) 81374170
A2637N26 Anker Nano Charger (20W) Anker(アンカー) 81374170
A2637N26 Anker Nano Charger (20W) Anker(アンカー) 81374170
A2637N26 Anker Nano Charger (20W) Anker(アンカー) 81374170
A2637N26 Anker Nano Charger (20W) Anker(アンカー) 81374170

Anker Nano Charger (20W)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81374170品番A2637N26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,690
販売価格(税別)
1,536

最新のiPhoneへ最大3倍速い充電スピード:USB PD対応の最大20W出力で、iPhoneシリーズに最大3倍速く充電が可能です(一般的な5W出力の充電器でiPhone 14を0%から30%まで充電した場合との比較。Anker調べ) 。
持ち運びに便利な超コンパクトサイズ:一般的な20W出力の充電器より約45%小型化を実現。手のひらサイズでコンパクトで、持ち運びに最適です (本製品のプラグ部は折りたたみできません)。
選んで楽しい充実のカラーバリエーション:計6種類のカラーバリエーションからお使いのiPhoneシリーズとの色の組み合わせをお楽しみ頂けます。
お使いの機器を守る高い安全性:従来の多重保護システムに加え、ActiveShieldによるさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。
タイプCなら、これ1つ:USB PD対応の最大20W出力が可能で、お使いのスマートフォン、タブレット端末、ワイヤレスイヤホンなどをこれ1つで充電できます。

対応機種
スマートフォン
- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第3世代)/ SE(第2世代) 他
- Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S9 / S9+ 他
- Google Pixel 6 / 5 他
タブレット端末
- iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第2世代) / iPad Air (第4世代) /iPad Air (第5世代) / iPad mini (第5世代) / iPad mini (第6世代) 他
その他対応機種
- Apple Watch 他
サイズ約30 x 30 x 30mm (プラグ部除く)質量(g)約34出力5V=3A / 9V=2.22A内容Anker Nano Charger (20W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート入力100-240V 0.6A 50-60Hz
注意
※・「Anker Nano Charger(20W)」は「Anker 511 Charger(Nano Pro)」がAnker Nano シリーズに合わせて製品名、価格が変更となった製品です。
※・Nintendo Switch本体への充電は可能ですが、ドックなどを使用したTVモードでのプレイにはご利用頂けません。
※・本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※・iPhone 8以降の一部iPhoneではバッテリー残量が80%以下のときに接続すると充電開始音が2回鳴る場合がありますが本製品の不具合ではありません。
※・この充電器はGalaxy S20, S21, Note 10/10+/20/20 UltraのSamsung Super Fast Chargingには対応していません。
※・ケーブルは別売りです。Lightning対応機器への充電にはUSB-C & ライトニングケーブルを、USB-C対応機器への充電にはUSB-C & USB-Cケーブルをご利用ください。
※・リチウムイオン電池の安全要件により、スマートフォンへの充電速度は、50%から100%までの充電に比べ、0%から50%までの充電の方が速くなります。
※・本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。 最高温度に達した場合でも、国際的な安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はございません。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする