曜日別特売
A8339N21 Anker 321 USB-C ハブ (3-in-1) Anker(アンカー) 81374240

A8339N21 Anker 321 USB-C ハブ (3-in-1) Anker(アンカー) 81374240
A8339N21 Anker 321 USB-C ハブ (3-in-1) Anker(アンカー) 81374240
A8339N21 Anker 321 USB-C ハブ (3-in-1) Anker(アンカー) 81374240
A8339N21 Anker 321 USB-C ハブ (3-in-1) Anker(アンカー) 81374240
A8339N21 Anker 321 USB-C ハブ (3-in-1) Anker(アンカー) 81374240
A8339N21 Anker 321 USB-C ハブ (3-in-1) Anker(アンカー) 81374240
A8339N21 Anker 321 USB-C ハブ (3-in-1) Anker(アンカー) 81374240
A8339N21 Anker 321 USB-C ハブ (3-in-1) Anker(アンカー) 81374240

Anker 321 USB-C ハブ (3-in-1)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81374240品番A8339N21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,490
販売価格(税別)
3,173

3つのポートを1つに:ノートPCのUSB-Cポートから、USB Power Deliveryに対応したパススルー急速充電、HDMI接続、高速データ転送が可能です。
パススルー充電対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大90Wまでの高出力で急速充電が可能です。
高速データ転送・高画質出力:動画や音楽など5Gbpsの高速データ転送。4K (30Hz)出力対応のHDMIポートを搭載し、モニターやプロジェクターなどの大画面で高画質コンテンツをお楽しみいただけます。

対応機種
ノートPC
- MacBook Pro (2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2023) / MacBook Air (2018 / 2019 / 2020 / 2022) / Spectre / Thinkpad X1 / MateBook X Pro 他
タブレット端末
- iPad Pro 12.9 インチ (第6世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第4世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Air (4世代) / iPad mini (第6世代) 他
ポート
搭載ポート詳細:1 × データ転送用USB-A 3.0 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応
・1 × PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※ノートPCへの給電は90Wになります。データ転送や映像出力に非対応
・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート
サイズ約7.5 x 3.8 x 1.6cm (ケーブル部分を除く)質量(g)約40内容Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
注意
※・USB-Aデータポートはデータ転送専用です。充電や映像出力には対応していません。
※・充電器とケーブルは別売りです。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする