曜日別特売
A2636N21 PowerPort PD+2 (20W) Anker(アンカー) 81374398

A2636N21 PowerPort PD+2 (20W) Anker(アンカー) 81374398
A2636N21 PowerPort PD+2 (20W) Anker(アンカー) 81374398
A2636N21 PowerPort PD+2 (20W) Anker(アンカー) 81374398
A2636N21 PowerPort PD+2 (20W) Anker(アンカー) 81374398
A2636N21 PowerPort PD+2 (20W) Anker(アンカー) 81374398
A2636N21 PowerPort PD+2 (20W) Anker(アンカー) 81374398
A2636N21 PowerPort PD+2 (20W) Anker(アンカー) 81374398

PowerPort PD+2 (20W)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81374398品番A2636N21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,980
販売価格(税別)
2,709

2台同時充電:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、スマホなどの接続機器を2台同時に充電可能です(合計最大35W出力)。
幅広い対応機種:iPhone12シリーズをはじめ、Android製品のスマホ、タブレット端末など幅広いUSB機器に対応しています。
PD出力20W:USB Power Delivery対応のUSB-Cポートを搭載し、スマホやタブレット端末などへ最大20Wでの急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍早く充電できます※。※iPhone12を0%から30分充電した場合との比較

サイズ約63 x 62 x 29mm質量(g)約100出力5V=3A / 9V=2.22A最大出力(W)合計:35内容PowerPort PD+2 (20W) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする