MOTTERU
グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBALG100-SE)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81375055
品番
MOT-SCBALG100-SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
やわらかく、絡まない
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
色
シャーベットカラー
質量(g)
30
規格
最大2.4A 充電対応
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種
iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ
転送速度(Mbps)
最大480
変換タイプ
オス-オス