QE50 リバーシブル袱紗 Old Pink 古川紙工 81375117

リバーシブル袱紗 Old Pink

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81375117
品番
QE50
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

1枚入

材質(本体)
表生地チリメンジャガード 裏生地シャンタン
質量(g)
39
奥行(mm)
6
縦(mm)
240
横(mm)
125
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする