曜日別特売
STF-50ELS,Φ35P キャスター ユーエイキャスター 81376954

キャスター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付注文コード81376954品番STF-50ELS,Φ35P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27取付高(mm)A=74、B=77金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)27許容荷重(daN)35旋回半径R(mm)67パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする