曜日別特売
RR6303GY/BK270 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81377908

RR6303GY/BK270 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81377908
RR6303GY/BK270 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81377908
RR6303GY/BK270 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81377908
RR6303GY/BK270 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81377908
RR6303GY/BK270 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81377908
RR6303GY/BK270 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81377908
RR6303GY/BK270 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81377908
RR6303GY/BK270 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81377908
RR6303GY/BK270 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81377908
RR6303GY/BK270 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81377908

ウォータープルーフダイヤルシューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)27
色グレー/ブラック
内容量1足注文コード81377908品番RR6303GY/BK270
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

カジュアル防水ダイヤルシューズ
スニーカーデザインで気負わず履けるシューズ。防水仕様・ダイヤルワイヤーシステム「a-top」・リフレクター・整形くるぶしパッドとあらゆるライディングシーンに必要不可欠な機能を装備。
バイク乗車時のことはもちろん、降りた後や普段履きでも違和感のないシンメトリーのシフトパッドデザインを採用。
高い耐久性のあるOrtholiteインソールを採用し、アジアンフィット(幅広)の4Eサイズで設計するなど、細部にこだわった1足です。
[機能紹介]
・防水(耐水圧20,000mm)
・a-topダイヤルワイヤーシステム
・両足シフトガード
・リフレクター

色
グレー/ブラック
サイズ(cm)
27
素材
本体/合成皮革、ゴム素材
足囲
4E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする