曜日別特売
- DXNL33 大日製作所 81378406

DXNL33

商品レビューを投稿する
車上渡し
定格電流(A)2.8
内容量1個注文コード81378406品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。
本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。
トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。

用途電動機の始動停止の手動制御用仕様【要素】3素子極数3極定格電圧(V)AC220/440方式【ロック】トップフリー構造、【過電流引外し】サーマル方式定格電流(A)2.8定格周波数(Hz)50/60接続方式圧着端子または電線直付けによる表面接続方式保護等級IP40主な用途主として電動機の始動停止の手動制御用RoHS指令(10物質対応)対応操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作、但しインチング動作には使用しない極数(P)3
注意
※無電圧釈放装置用接続端子台適合電線範囲 単線Φ1.0~2.6mm、撚線 0.75~3.5mm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする