曜日別特売

180 USBケーブル CtoC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード81378625品番D623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

無段階で180°動くUSB Type-Cプラグを備えたType C to Type C ケーブルです。急速充電60W対応 ケーブル長 1.1m。
スマートフォンやタブレット、電子タバコ・ノートPCなどの充電ができます。
プラグが動くので、横向きに使用したり、車内のトレイなどに置く場合にもケーブルが邪魔になりにくいです。
充電しながらの操作やゲームに便利です。
ケーブルの被膜にはしなやかで引っ張りにも強いナイロンメッシュ素材を使用しています。

出力PD60Wケーブル長(m)1.1寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)42×15×7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81378625D62344201519D623D623 180USBケーブルCtoC SEIWA(セイワ) 44201519180USBケーブルCtoCSEIWA(セイワ)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする