マグネットボウチュウ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個タイプバックドアサイズS注文コード81379149品番IMP041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

窓枠に被せて製品内部のマグネットで固定するだけで簡単に取付可能。
マグネットでピタッと装着できて余計な隙間が生まれにくい。2枚入りで両サイドに装着可能。
細かいメッシュで蚊や害虫を車内からブロックし、快適な空間に。
メッシュで風通しが良く、車内の換気に。
薄くて軽いので使用しない際にも車内のポケットに収納可能。
ドア用は2枚入りで両サイドに装着可能。
バックドア用は外側と内側にファスナーがついているのでいちいち製品を取り外す手間がかかりません。

セット内容1枚入りサイズSタイプバックドア寸法(幅W×高さH)(mm)取付可能:1200×1300寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)1300×1200×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする