曜日別特売
RR6303BK240 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81379168

RR6303BK240 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81379168
RR6303BK240 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81379168
RR6303BK240 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81379168
RR6303BK240 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81379168
RR6303BK240 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81379168
RR6303BK240 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81379168
RR6303BK240 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81379168
RR6303BK240 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81379168
RR6303BK240 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81379168
RR6303BK240 ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード 81379168

ウォータープルーフダイヤルシューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
色ブラック
内容量1足注文コード81379168品番RR6303BK240
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

カジュアル防水ダイヤルシューズ
スニーカーデザインで気負わず履けるシューズ。防水仕様・ダイヤルワイヤーシステム「a-top」・リフレクター・整形くるぶしパッドとあらゆるライディングシーンに必要不可欠な機能を装備。
バイク乗車時のことはもちろん、降りた後や普段履きでも違和感のないシンメトリーのシフトパッドデザインを採用。
高い耐久性のあるOrtholiteインソールを採用し、アジアンフィット(幅広)の4Eサイズで設計するなど、細部にこだわった1足です。
[機能紹介]
・防水(耐水圧20,000mm)
・a-topダイヤルワイヤーシステム
・両足シフトガード
・リフレクター

色
ブラック
サイズ(cm)
24
素材
本体/合成皮革、ゴム素材
足囲
4E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする