JET INOUE(ジェットイノウエ)
メッシュカバー付シリコン座布団
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
¥1,998
ブラック
¥1,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81381058
品番
594208
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2重ハニカム構造で体圧分散の効果抜群なクッション性!
優れた通気性で長時間運転での臀部や腰の負担を軽減!!勿論デスクワーク等にも最適
メッシュ生地の滑り止め素材カバー付で蒸れにくく、汚れても水洗いできます
用途
内装パーツ/その他快適運転グッズ
色
グレー
セット内容
座布団本体/メッシュカバー
材質(本体)
シリコン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約400×410×25
注意
※夏の車内や直射日光が当たる場所に長時間放置すると、ゲル素材が熱で変形・劣化する原因になりますので高温になる場所に放置しないでください
※二つ折りにした状態や、極端に段差のある不安定な座面の上で使用すると、特定のハニカム構造に過度な負荷がかかり、破れや変形の原因になりますので平な状態で使用してください
※ハサミや鍵などの鋭利なもので傷つけると、ゲルが裂けてしまう恐れがあります。クッションの上で飛び跳ねるなどの強い衝撃も控えてください