HPJ24-1310-S HPJ24型 変換アダプター オンダ製作所 81381319

HPJ24-1310-S HPJ24型 変換アダプター オンダ製作所 81381319
HPJ24-1310-S HPJ24型 変換アダプター オンダ製作所 81381319

HPJ24型 変換アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)差し込み側:13(PEX、PB)、樹脂管側:10(PEX、PB)注文コード81381319品番HPJ24-1310-S
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。

材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95寸法L1(mm)66.5寸法L2(mm)36使用流体冷温水、不凍液呼び径(A)差し込み側:13(PEX、PB)、樹脂管側:10(PEX、PB)最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする