曜日別特売
WPL42A-2216C-S WPL42型 銅管・Su管変換エルボ オンダ製作所 81381495

WPL42A-2216C-S WPL42型 銅管・Su管変換エルボ オンダ製作所 81381495
WPL42A-2216C-S WPL42型 銅管・Su管変換エルボ オンダ製作所 81381495
WPL42A-2216C-S WPL42型 銅管・Su管変換エルボ オンダ製作所 81381495
WPL42A-2216C-S WPL42型 銅管・Su管変換エルボ オンダ製作所 81381495

WPL42型 銅管・Su管変換エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径3/4(銅管Φ22.22)・20(Su管)×16A(樹脂管)注文コード81381495品番WPL42A-2216C-S
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。

材質本体:PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95呼び径3/4(銅管Φ22.22)・20(Su管)×16A(樹脂管)寸法L1(mm)50寸法L2(mm)73寸法W(mm)34使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※上記サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ず付属のインサートスリーブ(サヤ巻)をご使用ください。Su管には使用しません。
※埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」で適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする