ケルヒャー
高圧ホース, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1.5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81382309
品番
6.390-726.0
参考基準価格(税別)
¥60,240
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。
適合機種
タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HDC Classic、HDC Standard
長さ(m)
20
温度(℃)
max. 155
接続ねじ
2 x M22×1.5
パイプ径(Φmm)
ID 10
最大圧力(bar)
許容/220
注意
※接続ねじの規格は「M22 x 1.5」となります。新型のEasy!Lock簡単接続などのねじには対応していません。