PM101-20 FB洗濯機用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81382361

PM101-20 FB洗濯機用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81382361
PM101-20 FB洗濯機用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81382361
PM101-20 FB洗濯機用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81382361
PM101-20 FB洗濯機用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81382361
PM101-20 FB洗濯機用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81382361
PM101-20 FB洗濯機用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81382361
PM101-20 FB洗濯機用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81382361
PM101-20 FB洗濯機用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81382361
PM101-20 FB洗濯機用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81382361

FB洗濯機用アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81382361
品番
PM101-20
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

洗濯機側の取り付けねじを金属製から樹脂製にリニューアルし、取り付けがよりスムーズになりました。
ウルトラファインバブル発生装置付きで、超微細な気泡が汚れを浮かせて落とします。
洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけなので、工具なしで簡単に取り付け可能です。タテ型・ドラム式どちらにも対応しています。
(ねじ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)

用途
洗濯機用アダプター
適合
全自動洗濯機で給水口がねじ込み式(G3/4)タイプ(全自動洗濯機の給水口のねじ径は全国共通)
材質
取り付けねじ:樹脂製
寸法(mm)
Φ30×61
ねじ径
G3/4
注意
※青色のキャップ部分を持って軽い力で回してください。
※ねじ山がつぶれるなどにより、洗濯機が使用できなくなった場合でも保証はできかねます。
※他社製ホースの仕様によっては、ホース接続部より水モレする場合があります。
※またお使いの洗濯機ホースに曲がり癖がついている場合、アダプターに横からの力が加わり、水モレにつながる可能性があります。そういった場合はSANEI製の洗濯機ホースを購入し、交換して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする