曜日別特売
MRR011 バーエンドミラー AERONAUT 80mm モートーン 81382826

MRR011 バーエンドミラー AERONAUT 80mm モートーン 81382826
MRR011 バーエンドミラー AERONAUT 80mm モートーン 81382826
MRR011 バーエンドミラー AERONAUT 80mm モートーン 81382826
MRR011 バーエンドミラー AERONAUT 80mm モートーン 81382826
MRR011 バーエンドミラー AERONAUT 80mm モートーン 81382826
MRR011 バーエンドミラー AERONAUT 80mm モートーン 81382826
MRR011 バーエンドミラー AERONAUT 80mm モートーン 81382826
MRR011 バーエンドミラー AERONAUT 80mm モートーン 81382826

バーエンドミラー AERONAUT 80mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81382826
品番
MRR011
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

アルミビレット製バーエンドミラー「AERONAUT(エアロノート)」
大胆な肉抜きを行い強度と軽量化を両立したマットブラック仕上げのデザイン性の高いボディが特徴。
高品質のガラス製ミラーを使用することで小傷が付きにくい強度と広範囲まで視認できる曲率を確保。
アームの調整でミラー角度以外に張り出し具合も調整可能です。
商品仕様
・A6061アルミ削り出しボディ
・マットブラックアルマイト仕上げ
・細部の意匠性にこだわった肉抜きデザイン
・Eマーク認証
・ミラー直径80mm
・鏡面曲率R1400
・薄型4mm厚ミラー
・高強度ガラス製ミラー
・Motoneバーエンドと同時装着可能
・22.2/25.4mmハンドル用ビレットカラー付属
3タイプ展開
・曲線デザインを基調としたマットブラック仕上げの「TRILINE(トライライン)」
・直線デザインを基調としたグロスブラック仕上げの「TURISMO(ツーリスモ)」
・肉抜きデザインを基調としたマットブラック仕上げの「AERONAUT(エアロノート)」
2サイズ展開
・鏡面保安基準を満たしたEマーク認証の「直径100mmサイズ」
・車体に溶け込む小柄な「直径80mmサイズ」
各部サイズ
クランプ幅:15mm
クランプ内径:30mm
25.4ハンドル用カラー内径:25mm
22.2ハンドル用カラー内径:22mm
商品備考
・左右共通1個入り
・カップタイプの純正バーエンド(純正でバーエンドミラーが装着されていないモデルに使用)はボルト長が足りなくなるため同時装着不可
・ミラーホルダーにリザーバータンクが固定されている一部モデル(Street Twin/Speed Twin 900/Street Scrambler/Scrambler 900)は別途でM10ボルトを用意するかミラーレスキット(品番MMU580)をお買い求めください

付属品
22.2/25.4mmハンドル用ビレットカラー
材質
アルミ
色
ブラック
備考
マットブラック仕上げ、高強度ガラス使用、鏡面曲率R1400、左右共通
タイプ
AERONAUT
製法
鍛造
ミラー径(Φmm)
80
関連部品
品番:MRR005、MMU580、OTS018、MMU536、LVR001、MMU074、MMU569、MMU068
入数(個)
片側1
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-26、トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]23-26、トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-26、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-26、トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22、トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19、トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19、トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22、トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-26、トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24、トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-26、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-26
注意
※カップタイプの純正バーエンドと同時装着不可、ミラーホルダーにリザーバータンクが固定される一部モデルは別途でM10ボルトもしくはミラーレスキット(品番MMU580)をお買い求めください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする