明和グラビア
リフォームレザーシート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラック
グリーン
ダークブラウン
ライトブラウン
ブラウン
アイボリー
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81383455
品番
MIRL-10
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ブラウン
質量(g)
430
幅(cm)
60
材質(表面/裏面)
塩化ビニル樹脂/ポリエステル65%レーヨン35%
巻取長さ(cm)
120