曜日別特売
MIRL-10 リフォームレザーシート 明和グラビア 81383464

リフォームレザーシート

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アイボリー
内容量1本注文コード81383464品番MIRL-10
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
アイボリー質量(g)430幅(cm)60材質(表面/裏面)塩化ビニル樹脂/ポリエステル65%レーヨン35%巻取長さ(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 椅子カバーの張替え
TCB

椅子カバーの張替え用で購入しました。
商品が届いた時はちょっと匂いがありましたが、2日ぐらいで何も感じなくなりました。
シート自体はしっかりしているので、それなりに長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする