ブロードウォッチ
ネットワーク型防犯録画機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81383498
品番
SEC-RECN-9CH
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
用途
ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続
付属品
AC アダプター電源(DC12V/2A)、マウス、ネットワークケーブル
仕様
設定変更入力:マウス
出力
【画像】HDMI/VGA
電源
DC12V/2A(AC アダプター使用)
チャンネル数
9チャンネル
信号形式
カメラ:IEEE 802.3 H.265
動作温度(℃)
0~40、結露が無いこと
ハードディスク
内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA(別売)