曜日別特売
YHO 280  150x13x6 チェリー 金型用砥石 YHO 大和製砥所 81383814

 

YHO 280  150x13x6 チェリー 金型用砥石 YHO 大和製砥所 81383814
YHO 280  150x13x6 チェリー 金型用砥石 YHO 大和製砥所 81383814

チェリー 金型用砥石 YHO

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
粒度#280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150x13x6
内容量1箱(10本)注文コード81383814品番YHO 280 150x13x6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,886
販売価格(税別)
8,987

【特長】
「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に
無駄なく不可なく加工することが可能です。
そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。

用途
【用途】
手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。
粒度#280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150x13x6適合材金型
注意
パッケージが変更となったため、旧パッケージと新パッケージが同梱する場合がございます。
中身の変更はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする