3m×3m ワンタッチタープ(テント) 澤商 81385626

3m×3m ワンタッチタープ(テント) 澤商 81385626
3m×3m ワンタッチタープ(テント) 澤商 81385626
3m×3m ワンタッチタープ(テント) 澤商 81385626
3m×3m ワンタッチタープ(テント) 澤商 81385626

ワンタッチタープ(テント)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)約300×300×高さ235/245
内容量1台注文コード81385626品番3m×3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

2人で簡単に設営できるテントです。
運動会やイベント、キャンプなどにもおすすめです。

質量(kg)
約9
寸法(cm)
約300×300×高さ235/245
付属品
ペグ、引き縄
材質
シート:ポリエステル・UV加工、ポール:スチール
注意
※ハンマー等の工具は含まれておりません
※設営は必ず2人以上で行ってください
※本製品にぶら下がったり、過度な荷重をかけないでください
※台風、豪雨、暴風雨など悪天候時は使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする