澤商
ワンタッチタープ(テント)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
約200×200×高さ235/245
約200×200×高さ235/245
約300×300×高さ235/245
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81385635
品番
2m×2m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
2人で簡単に設営できるテントです。
運動会やイベント、キャンプなどにもおすすめです。
質量(kg)
約8
寸法(cm)
約200×200×高さ235/245
付属品
ペグ、引き縄
材質
シート:ポリエステル・UV加工、ポール:スチール
注意
※ハンマー等の工具は含まれておりません
※設営は必ず2人以上で行ってください
※本製品にぶら下がったり、過度な荷重をかけないでください
※台風、豪雨、暴風雨など悪天候時は使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません