曜日別特売
M64Y202KB40 半固定抵抗器 Vishay, 2kΩ, 0.5W, 上面調整 VISHAY 81386666

半固定抵抗器 Vishay, 2kΩ, 0.5W, 上面調整

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81386666品番M64Y202KB40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

最大抵抗 = 2kΩ
回転数 = 21 (電気的)、23 (機械的)
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 1/2W
シリーズ = 64Y
方位 = 上面調整
終端スタイル = ピン
長さ = 9.7mm
奥行き = 5mm
高さ = 11.1mm
寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm
軸径 = 2.2 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
上面調整64Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする