曜日別特売
HS100 10R F Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±1% ARCOL(OHMITE) 81387576

Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±1%

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81387576品番HS100 10R F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

抵抗 = 10Ω
定格電力 = 100W
シリーズ = HS100
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±1%
テクノロジー = アルミ
終端スタイル = アキシャル
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mm
全体の幅 = 47.5mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする