商品レビューを投稿する内容量1個注文コード81387628品番28-600-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,595販売価格(税別)
極数 = 28
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫
ピッチ = 2.54mm
結線方法 = はんだ
実装タイプ = スルーホール実装
ハウジング材質 = ナイロン
定格電流 = 2A
動作温度 Max = +105℃
シリーズ600 DIPヘッダ鋳造コンタクト. Ariesは、鋳造コンタクト採用のあらゆるタイプのDIPヘッダを提供します。ほとんどのサイズにスナップオン式の保護カバーが付属しています。ボディのキャビティ設計により、コンポーネントの実装に隙間を設けることができます。. 標準のボディ材質は黒UL94V-0 4/6ナイロンです。 鋳造コンタクトは、黄銅1/2ハードです。 フォークコンタクトは最大径.0.64 mmまでのリードに対応しています。 ヘッダカバーについては、代表品番 ; 7106663 7106663 、 ; 7106672 7106672 、 ; 7106675 7106675 、 ; 7106679 7106679 、 ; 7106669 7106669 を参照してください。