メモリサイズ = 4Mbit
構成 = 512 K x 8
ワード数 = 524288
1ワード当たりのビット数 = 8bit
最大ランダムアクセス時間 = 55ns
ローパワー = あり
タイミングタイプ = 非シンクロナス
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP-32
ピン数 = 32
寸法 = 8 x 18.4 x 1mm
高さ = 1mm
幅 = 18.4mm
Alliance Memory AS6C4008 は、 4,194,304 ビットの低消費電力 CMOS 静的ランダムアクセスメモリで、 524,288 ワード x 8 ビット構成です。非常に高性能で信頼性の高い CMOS 技術を使用して製造されています。スタンバイ電流は、動作温度範囲内で安定します。完全スタティック動作 3 ステート出力