SRF4532-510Y Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-510Y BOURNS 81388048

Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-510Y

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81388048品番SRF4532-510Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

インダクタンス = 51 μH
最大直流電流 = 200mA
パッケージ/ケース = 1812 (4532)
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm
許容差 = -30 %, +50%
最大直流抵抗 = 3.5Ω
シリーズ = SRF4532
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
インダクタ構造 = デュアル℃
Bourns SRF4532シリーズSMDコモンモードチョーク. 高いコモンモードインピーダンスを持つSRF4532シリーズ2本巻きコモンモードチップインダクタです。 SRF4532シリーズインダクタは、データ回線及び信号回線、CANbus、電気通信機器、家庭用電化製品でのEMI抑制に使用します。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする