曜日別特売
ASV-12.000MHZ-EJ-T Abracon 発振器, 12MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACON 81388285

Abracon 発振器, 12MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81388285品番ASV-12.000MHZ-EJ-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

オシレータタイプ = クロック
出力周波数 = 12MHz
周波数偏差 = ±20ppm
パッケージタイプ = SMD
出力レベル = HCMOS, TTL
実装タイプ = 表面実装
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = 70℃
幅 = 5.08mm
長さ = 7mm
寸法 = 7 x 5.08 x 1.8mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする