ダイオード構成 = コンプレックスアレイ
最大クランピング電圧 = 20V
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-143
ピン数 = 4
ピークパルスパワー消費 = 500W
最大ピークパルス電流 = 30A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 5
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 1.39mm
ステアリング / TVSダイオードアレイ、CD143Aシリーズ、Bourns Electronics