標準周波数 = 8MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = HC49/US
長さ = 11.4mm
幅 = 4.7mm
高さ = 3.3mm
寸法 = 11.4 x 4.7 x 3.3mm
周波数許容性 = ±30ppm
周波数偏差 = ±30ppm
動作温度 Min = -40℃
ABLS2シリーズ. AbraconのABLS2シリーズHC/49US (AT49) SMD低プロファイルマイクロプロセッサクリスタルは、幅広い温度範囲において高精度で安定動作します。高さはわずか3.3 mmで、薄型機器に最適です。. 用途. PC モデム マイクロプロセッサ ワイヤレス用途