曜日別特売

Bourns TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 24V, CDSOD323-T15C

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81390026
品番
CDSOD323-T15C
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 24V
最小ブレークダウン電圧 = 16.7V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = SOD-323

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする