曜日別特売
SMAJ28A Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 28V, SMAJ28A BOURNS 81390778

Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 28V, SMAJ28A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
81390778
品番
SMAJ28A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 28V
最小ブレークダウン電圧 = 31.1V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大逆スタンドオフ電圧 = 28V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 35A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
高さ = 2.42mm
SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする