商品レビューを投稿する内容量1箱(600個)注文コード81390866品番35ZLH2200MEFC16X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278販売価格(税別)
静電容量 = 2200μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 16mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 10000h
許容差 = ±20%
ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃