曜日別特売
10ML100MEFC6.3X5 ルビコン コンデンサ 100μF, ,10V dc, 10ML100MEFC6.3X5 ルビコン 81391566

ルビコン コンデンサ 100μF, ,10V dc, 10ML100MEFC6.3X5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(3000個)注文コード81391566品番10ML100MEFC6.3X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

静電容量 = 100μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 5mm
高さ = 5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
MLシリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする