商品レビューを投稿する内容量1箱(2000個)注文コード81391715品番63YXJ47M6.3X11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
静電容量 = 47μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 7000h
許容差 = ±20%
YXJシリーズ