曜日別特売

Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMBJ36A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81393648
品番
SMBJ36A
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24
販売価格(税別)
¥22

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 58.1V
最小ブレークダウン電圧 = 40V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする