論理回路 = FXMA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DQFNピン数 = 20寸法 = 4.5 x 2.5 x 0.75mm低レベル出力電流 Max = 50mA高レベル出力電流 Max = -50mA伝播遅延テスト条件 = 15pF動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.65 V動作温度 Min = -40 ℃電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor