曜日別特売
FXLA108BQX 電圧レベルシフタ onsemi onsemi 81394418

電圧レベルシフタ onsemiFXLA108BQX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81394418
品番
FXLA108BQX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

論理回路 = FXLA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DQFN
ピン数 = 20
寸法 = 4.5 x 2.5 x 0.75mm
低レベル出力電流 Max = 50mA
高レベル出力電流 Max = -50mA
伝播遅延テスト条件 = 15pF
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 1.1 V
動作温度 Min = -40 ℃
電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする