論理回路 = FXMA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = UMLP
ピン数 = 8
ロジックタイプ = 電圧 レベルトランスレータmm
低レベル出力電流 Max = 50mA
高レベル出力電流 Max = -50mA
伝播遅延テスト条件 = 50pF
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns@ 50 pF
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 1.65 V
動作温度 Min = -40 ℃
電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor