曜日別特売
FXMA2102L8X 電圧レベルシフタ onsemi onsemi 81394707

電圧レベルシフタ onsemiFXMA2102L8X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
81394707
品番
FXMA2102L8X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

論理回路 = FXMA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MicroPak
出力タイプ = オープンドレイン
寸法 = 1.6 x 1.6 x 0.5mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 1.65 V
動作温度 Min = -40 ℃
Fairchild Semiconductor シリアル入出力ペリフェラル

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする