論理回路 = FLXH
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MLP
ピン数 = 24
寸法 = 4.5 x 3.5 x 0.75mm
低レベル出力電流 Max = 12 (Port B) mA, 24 (Port A) mA
高レベル出力電流 Max = -24 mA, -14mA
伝送 = 双方向
動作供給電圧 Max = 3.6 Vns
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 1.1 V
動作温度 Min = -40 ℃
電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor