NCP1654BD65R2G 力率コントローラ onsemi onsemi 81394820

力率コントローラ onsemiNCP1654BD65R2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81394820
品番
NCP1654BD65R2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

最大スイッチング周波数 = 72 kHz
スタートアップ供給電流 = 75μA
インターフェース = 力率コントローラICmA
最大シンク電流 = 100mA
最大供給電流 = 6 mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
長さ = 5mm
動作供給電圧 Max = 20 V
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 9 Vmm
力率コントローラ(PFC)、ON Semiconductor. CRM、CCM、DCMモードで力率を補正可能な力率コントローラです。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする